Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker Rauscharm SMD SOIC, einzeln typ. 10 V, biplor typ. ±5V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker Rauscharm SMD SOIC, einzeln typ. 10 V, biplor typ. ±5V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5238929
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8055ARZ
EAN/GTIN:
     5059042911770
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Rauscharm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 10 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Flankensteilheit typ. = 1400V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 71 dB
Länge = 5mm

Hochgeschwindigkeits-Verstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
10 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Flankensteilheit typ.:
1400V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
71 dB
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 5238929, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8055ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 4,34*
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 5,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.