| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5237639 Herst.-Nr.: AD8002ARZ EAN/GTIN: 5059042913378 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Strom Rückkopplung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 9 V Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V Flankensteilheit typ. = 1200V/µs Betriebstemperatur min. = -40 °C Rail to Rail = Nein Höhe = 1.5mm
Operationsverstärker mit Stromgegenkopplung. Eine Serie von Operationsverstärkern mit Stromgegenkopplung von Analog Devices. Operationsverstärker mit Stromgegenkopplungstopologie haben bessere Hochfrequenzeigenschaften als Spannungsmodus-Einheiten und sind bestens für Hochgeschwindigkeits- und Videoanwendungen geeignet, bei denen die Gleichstromgenauigkeit eine weniger große Rolle spielt. Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Strom Rückkopplung | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual, Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 9 V | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±5V | Flankensteilheit typ.: | 1200V/µs | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Rail to Rail: | Nein | Höhe: | 1.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 5237639, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8002ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |