Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Stromschleifensender 1.5mA 0.05% 0 → 20 mA, 4 → 20 mA SMD 16-Pin SOIC W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Stromschleifensender 1.5mA 0.05% 0 → 20 mA, 4 → 20 mA SMD 16-Pin SOIC W
Artikel-Nr.:
     108EL-5236169
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD694ARZ
EAN/GTIN:
     5059042812053
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Current Sensor
Stromsensor IC
Ruhestrom = 1.5mA
Linearitätsfehler = 0.05%
Ausgangsstrom = 0 → 20 mA, 4 → 20 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10.5 x 7.6 x 2.35mm
Höhe = 2.35mm
Länge = 10.5mm
Breite = 7.6mm
Arbeitsspannnung max. = 36 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Stromschleife mit 4 mA bis 20 mA, Analog Devices
Weitere Informationen:
Ruhestrom:
1.5mA
Linearitätsfehler:
0.05%
Ausgangsstrom:
0 → 20 mA, 4 → 20 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10.5 x 7.6 x 2.35mm
Höhe:
2.35mm
Länge:
10.5mm
Breite:
7.6mm
Arbeitsspannnung max.:
36 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 5236169, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, 4-20mA Stromschleifen Übertrager, Analog Devices, AD694ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Loop Transmitters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 20,83*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 20,84*
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 21,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,53*
€ 28,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.