Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator AD8561ARZ, Komplementär 1-Kanal SOIC 8-Pin 5 V, 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator AD8561ARZ, Komplementär 1-Kanal SOIC 8-Pin 5 V, 9 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5236030
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8561ARZ
EAN/GTIN:
     5059042841268
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Komplementär
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 9 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 85dB
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Komparatoren, Analog Devices
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Komplementär
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 9 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
85dB
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren analog devices, comparator, 5236030, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Analog Devices, AD8561ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,73*
€ 8,79*
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 9,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.