Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsringe Sortiment für 13 → 20 mm, 14 → 25 mm Schaft ø, Nut ø 14.95 mm, 23.9 mm, 26.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-523171
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     523171
EAN/GTIN:
     5056070927117
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
Sicherungsscheibe für Wellen
stahl sicherungsringe für wellen
sicherungsring für wellen
Stückzahl = 450
Sicherungsring Typ = E Typ, Außen-, Innen-
Für Schaftdurchmesser = 13 → 20 mm, 14 → 25 mm
Nutdurchmesser = 13.4 → 23.9 mm, 14.6 → 26.2 mm, 9.95 → 14.95 mm
Material = Stahl
Nutdurchmesser max. = 14.95 mm, 23.9 mm, 26.2 mm
Nutdurchmesser min. = 13.4 mm, 14.6 mm, 9.95 mm
Für Schaftdurchmesser max. = 20 mm, 25 mm
Für Schaftdurchmesser min. = 13 mm, 14 mm
Ringstärke max. = 1.2 mm, 1.5 mm
Ringstärke min = 1 mm, 1.2 mm

Zwei Sicherungsringkits separat erhältlich Kit 1 enthält kleine Clips ( ; 523-165 523-165 ) Kit 2 enthält große Clips in beiden Gehäusen ( ; 523-171 523-171 ) Jedes Kit wird in einem Spritzgussbehälter mit Fächern mit Fachschablonen für Abmessungen geliefert. RS Pro Stahl-Sicherungsringklemmen, schwarz. Schwarz phosphatierte Stahlclips gemäß den Anforderungen der BS 3673 Wahlweise erhältlich in Packungen mit individuellen Größen der Typen extern und "E" Geeignete RS -Sicherungsringzangen erhältlich
Weitere Informationen:
Stückzahl:
450
Sicherungsring Typ:
E Typ, Außen-, Innen-
Für Schaftdurchmesser:
13 → 20 mm, 14 → 25 mm
Nutdurchmesser:
13.4 → 23.9 mm, 14.6 → 26.2 mm, 9.95 → 14.95 mm
Material:
Stahl
Nutdurchmesser max.:
14.95 mm, 23.9 mm, 26.2 mm
Nutdurchmesser min.:
13.4 mm, 14.6 mm, 9.95 mm
Für Schaftdurchmesser max.:
20 mm, 25 mm
Für Schaftdurchmesser min.:
13 mm, 14 mm
Ringstärke max.:
1.2 mm, 1.5 mm
Ringstärke min:
1 mm, 1.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 523171, Befestigungsmaterial, Splinte, Passfedern und Sicherungselemente, Sicherungsring Sortimente, RS PRO, RS523171, Fasteners & Fixings, Pins, Keys & Retaining Clips, Circlip Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.