Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 8-Pin ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 8-Pin ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V Nein
Artikel-Nr.:
     108EL-5229717
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD620ANZ
EAN/GTIN:
     5059042799590
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Rail to Rail = Nein
Offsetspannung Eingang max. = 0.125mV
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Eingangswiderstand max. = 10GΩ
Gleichtaktunterdrückung min. = 73dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm

Instrumentierungsverstärker, Analog Devices. Die Instrumentierungsverstärker-ICs verstärken den Unterschied zwischen zwei Eingangssignalspannungen und lehnen alle Signale ab, die beiden Eingängen gemeinsam sind. Die DC-Präzision und Verstärkungsgenauigkeit werden in lauten Umgebungen beibehalten, und auch wenn große Gleichtakt-Signale (AC-Netzfrequenz) vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Rail to Rail:
Nein
Offsetspannung Eingang max.:
0.125mV
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Eingangswiderstand max.:
10GΩ
Gleichtaktunterdrückung min.:
73dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 5229717, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Analog Devices, AD620ANZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 14,91*
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 14,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,59*
€ 22,72*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 24,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADM233LJNZ
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.