Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±4.5 → ±18V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±4.5 → ±18V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5228304
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP27GSZ
EAN/GTIN:
     5059042802061
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±4.5 → ±18V
Flankensteilheit typ. = 2.8V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 5mm

Präzisions-Operationsverstärker OP07/27/37, Analog Devices. Die Präzisionsoperationsverstärker der Produktfamilie OP07, OP27 und OP37 von Analog Devices weisen sehr niedrige Eingangs-Offset-Spannungen, eine hohe Open-Loop-Verstärkung und sehr geringes Rauschen auf. Diese Geräte sind ideal für Messtechnikanwendungen mit hoher Verstärkung, bei denen hohe Präzision und gute Stabilität erforderlich sind. Durch geringe Offset-Spannungen wird externe Nullung im Allgemeinen überflüssig Vorspannungsstrom-Abbruchschaltkreise für geringen Eingangsruhestrom und geringe Offset-Ströme Hervorragende Rauschleistung mit geringer 1/f-Rauschfrequenz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±4.5 → ±18V
Flankensteilheit typ.:
2.8V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 5228304, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, OP27GSZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,92*
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,94*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,56*
€ 6,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.