Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schraube 1/2Zoll 13mm DIN 7981C Pozidriv UTS 10, Edelstahl Linsenkopf Glatt A4 316


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstschneidende Schraube 1/2Zoll 13mm DIN 7981C Pozidriv UTS 10, Edelstahl Linsenkopf Glatt A4 316
Artikel-Nr.:
     108EL-5221498
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5221498
EAN/GTIN:
     5056112031307
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Länge zöllig = 1/2Zoll
Länge metrisch = 13mm
Gewindegröße UTS = 10
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv
Finish = Glatt
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316

Kreuzschlitz – Edelstahl A4. Gemäß DIN7981 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16)
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
1/2Zoll
Länge metrisch:
13mm
Gewindegröße UTS:
10
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv
Finish:
Glatt
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Weitere Suchbegriffe: Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube mit kreuzschlitz z, din 316, linsenkopfschrauben din 7981 c, 5221498, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstschneidende Schrauben, RS PRO, A4420310050, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Tapping Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,40*
€ 43,32
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,84*
€ 35,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Box
ab 30 Boxen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5352362
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.