Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M12 Selbstsichernd Glatt A2 304 DIN 985


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521973
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521973
EAN/GTIN:
     5056111911723
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M12
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 985

Sicherungshalbmutter aus A2-Edelstahl von RS Pro. Diese Sicherungsmuttern der bewährten Marke RS Pro enthalten einen Nyloneinsatz für eine sichere Befestigung. Diese bleiben auch bei starker Schwingung sicher an Ort und Stelle. Die Mutter besteht aus Edelstahl A2 mit einer hellen Zinkbeschichtung für Langlebigkeit und Umweltbeständigkeit über einen längeren Zeitraum hinweg. Da es A2-eingestuft ist, ist es sogar für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Sicherungsmuttern für Hochleistungsanwendungen. glasfaserverstärkte Nyloneinsätze. Edelstahl A2. Anwendungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Befestigungselementen enthalten Sicherungsmuttern, manchmal auch als selbstsichernde Muttern bezeichnet, einen Kunststoffeinsatz, der sich auf das Gewinde des Befestigungselements verformt und ein Lösen ohne den Klebstoff für das Gewindesicherungsgewinde verhindert. Daher werden sie häufig dort eingesetzt, wo Sicherheit bei der Befestigung erforderlich ist. Sie sind nützlich, wenn weiche Materialien wie Holz und Kunststoffe miteinander verbunden werden, bei denen ein hoher Oberflächendruck das Material beschädigen oder bei einer kurzen Klemmlast. Ihr Hauptvorteil liegt jedoch in Anwendungen mit einem hohen Vibrationsgrad. Sicherungsmuttern sind beständig gegen Lösen im Laufe der Zeit unter dynamischen Lastbedingungen. Daher werden sie häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner Industrielle Anlagen Automobilindustrie. Es sind verschiedene metrische Größen erhältlich:. ; 521-917 521-917 ist eine selbstsichernde M3-Mutter aus Edelstahl. ; 521-923 521-923 ist eine selbstsichernde M4-Mutter aus Edelstahl. ; 521-939 521-939 ist eine selbstsichernde M5-Mutter aus Edelstahl. ; 521-945 521-945 ist eine selbstsichernde M6-Mutter aus Edelstahl. ; 521-951 521-951 ist eine selbstsichernde M8-Mutter aus Edelstahl. ; 521-967 521-967 ist eine selbstsichernde M10-Mutter aus Edelstahl. ; 521-973 521-973 ist eine selbstsichernde M12-Mutter aus Edelstahl. ; 275-692 275-692 ist eine selbstsichernde M16-Mutter aus Edelstahl. ; 275-709 275-709 ist eine selbstsichernde M20-Mutter aus Edelstahl. Wie wird eine selbstsichernde Mutter angezogen?. Kontermuttern können auf ähnliche Weise angewendet werden wie herkömmliche Muttern. Es wird empfohlen, von Hand so weit wie möglich anzuziehen und dann mit einem geeigneten Werkzeug festzuziehen, bis das erforderliche Drehmoment erreicht ist. Wie oft kann eine selbstsichernde Mutter verwendet werden?. Während eine Sicherungsmutter auf die gleiche Weise wie eine herkömmliche Mutter entfernt werden kann, verformen sich ihre Nyloneinsätze bei jedem Einsatz und verschlechtern sich. Daher wird nicht empfohlen, selbstsichernde Muttern zu verwenden, wenn dies vermieden werden kann, da ihre Hauptmerkmale - die Fähigkeit ability, Vibrationen und Belastungen durch dynamische Lasten zu dämpfen - die Wirksamkeit bei jedem Einsatz verringern. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M12
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 985 a2 m12, sicherungsmutter (ohne norm), din 985 a2, 521973, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN985, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,5382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 81,89*
€ 97,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 80,15*
€ 95,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 73,41*
€ 87,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 68,20*
€ 81,16
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 63,66*
€ 75,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 53,82*
€ 64,05
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5081155
ab € 60,47*
Zubehör
RS Pro
520324
ab € 25,05*
Zubehör
RS Pro
520330
ab € 26,56*
Zubehör
RS Pro
7976333
ab € 31,83*
Zubehör
RS Pro
520346
ab € 30,63*
Zubehör
RS Pro
7976308
ab € 47,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.