Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M4 Selbstsichernd Glatt A2 304 DIN 985


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521923
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521923
EAN/GTIN:
     5056111911679
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M4
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 985
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M4
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,06*
€ 19,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,72*
€ 18,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,29*
€ 17,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,76*
€ 13,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,55*
€ 11,36
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
528817
ab € 18,25*
Zubehör
RS Pro
528823
ab € 22,21*
Zubehör
RS Pro
527038
ab € 11,89*
Zubehör
RS Pro
520009
ab € 10,38*
Zubehör
RS Pro
7976358
ab € 6,45*
Zubehör
RS Pro
527189
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.