Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG214/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 10.8mm, Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5218408
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG214.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG214/U
Außendurchmesser = 10.8mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 4,3 dB/100 m @ 50 MHz
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG214/U
Außendurchmesser:
10.8mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
4,3 dB/100 m @ 50 MHz
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, 5218408, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG21400100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 14,4502*
€ 17,1785*
5
€ 5,90*
ab € 17,61*
€ 33,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 17,1785*
€ 20,44242
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 16,6602*
€ 19,82564
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 14,4502*
€ 17,19574
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.717,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023898
ab € 5,83*
Zubehör
Radiall
R143018000
ab € 15,12*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337415-0
ab € 6,43*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 204,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.