Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden URM76 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 500m, Aussen ø 5mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden URM76 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 500m, Aussen ø 5mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5218357
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5218357
EAN/GTIN:
     5056112031116
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = URM76
Außendurchmesser = 5mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Länge = 500m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Litzenzahl = 7

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
URM76
Außendurchmesser:
5mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Länge:
500m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, 5218357, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, URM7600500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable, RS PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,70*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 1,7294* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 950,97*
€ 1.131,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 864,70*
€ 1.028,99
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 204,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.