Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG59 SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 500m, Aussen ø 6.15mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5218329
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG5900.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG59
Außendurchmesser = 6.15mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 75 Ω
Dämpfung = 2,9 dB/100 m @ 5 MHz
Länge = 500m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Serie = MRG5900

RG59B/U. 1/0,6 mm kupferbeschichteter Stahlleiter, stabile Polyethylenisolierung, einfaches Kupfergeflecht und Ummantelung aus PVC. Entspricht Alpha 9059B Steckverbinder / Kabelgruppe F
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG59
Außendurchmesser:
6.15mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
75 Ω
Dämpfung:
2,9 dB/100 m @ 5 MHz
Länge:
500m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Serie:
MRG5900
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, 5218329, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG590000500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Meter (ab € 1,43932* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 852,48*
€ 1.014,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 844,34*
€ 1.004,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 813,38*
€ 967,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 757,03*
€ 900,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 719,66*
€ 856,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 203,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.