Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG59 SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 6.12mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden RG59 SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 6.12mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5218284
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5218284
EAN/GTIN:
     5056112031109
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG59
Außendurchmesser = 6.12mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 75 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Betriebstemperatur max. = +85°C

Twin RG59. Ein Paar RG59B/U Koaxialkabel, deren Kanten gebunden sind, um ein Figur 8-Design zu bilden. Alle erfüllen die Anforderungen gemäß RG59B/U. Dieses Kabel ist für Mini- oder Mikrocomputersysteme vorgesehen. Erfüllt die Anforderungen von MIL-C-17 Steckverbinder / Kabelgruppe F
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG59
Außendurchmesser:
6.12mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
75 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, 5218284, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG590100100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable, RS PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,49*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,0449* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 491,55*
€ 584,94
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 486,45*
€ 578,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 464,33*
€ 552,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 432,70*
€ 514,91
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 404,49*
€ 481,34
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.