Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG178PE Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 1.8mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5217944
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5217944
EAN/GTIN:
     5056112031024
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG178PE
Außendurchmesser = 1.8mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 19 dB/100 m bei 10 MHz
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Serie = MRG1781

RG178. Koaxialkabel RG 179 A zur Übertragung. Eigenschaften und Vorteile · Erfüllt die Anforderungen von MIL-C-17-9 · PE-Dielektrik · PVC-Ummantelung gemäß europäischer Norm HD 624
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG178PE
Außendurchmesser:
1.8mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
19 dB/100 m bei 10 MHz
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Serie:
MRG1781
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 50ohm, 5217944, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, MRG178100100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,42*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,8142* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 226,87*
€ 269,98
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 224,69*
€ 267,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 213,87*
€ 254,51
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 197,62*
€ 235,17
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 181,42*
€ 215,89
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,35*
Zubehör
Thomas & Betts
COAXSTRIP2RS
ab € 23,04*
Zubehör
Weidmüller
9021880000
ab € 12,61*
Zubehör
Weidmüller
9021840000
ab € 62,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.