Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stirnrad 24 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 24mm, Nabe Ø 20mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Stirnrad 24 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 24mm, Nabe Ø 20mm / Bohrung 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5216749
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5216749
EAN/GTIN:
     5056112030034
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 bohrung8mm
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 24
Material = Edelstahl
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 24mm
Nabendurchmesser = 20mm
Spurweite = 10mm

Metrische Stirnräder, Edelstahl. Stirnräder aus Edelstahl bieten eine Vielzahl an Übersetzungsverhältnissen. Alle Zahnräder sind Modul 1.0. Bestehend aus Edelstahl SUS303 (JIS 4051) Zugfestigkeit 510 N/mm² Eingriffswinkel 20° Abmessung E 10 mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
24
Material:
Edelstahl
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
24mm
Nabendurchmesser:
20mm
Spurweite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 5216749, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, STS1024B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5217742
ab € 12,36*
Zubehör
RS Pro
5217764
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.