Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad, 20°, Gehrung, 1:1 Modul 2.5, 30 Zähne, Teilung 2.5mm, Bohrung 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5215960
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5215960
EAN/GTIN:
     5056112029403
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 30 zähne modul 2,5
Bohrung = 16mm
Modul = 2.5
Getriebe Typ = Gehrung
Material = Stahl
Anzahl der Zähne = 30
Übersetzungsverhältnis nom. = 1:1
Teilung = 2.5mm
Druckwinkel = 20°

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Bohrung:
16mm
Modul:
2.5
Getriebe Typ:
Gehrung
Material:
Stahl
Anzahl der Zähne:
30
Übersetzungsverhältnis nom.:
1:1
Teilung:
2.5mm
Druckwinkel:
20°
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, 5215960, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Kegelradgetriebe, RS PRO, SBM2530, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Mitre & Bevel Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.