Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad, Gehrung, 1:1 Modul 1.5, 25 Zähne, Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5215869
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5215869
EAN/GTIN:
     5056112029311
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 25 zähne
Bohrung = 10mm
Modul = 1.5
Getriebe Typ = Gehrung
Material = Stahl
Anzahl der Zähne = 25
Übersetzungsverhältnis nom. = 1:1
Teilung = 1.5mm
Druckwinkel = 20°

Alle Stirnräder werden als Einzeleinheiten geliefert (d. h. nicht als Paar). RS PROs Winkelgetriebe aus Stahl. Bringen Sie Ihre Kraftübertragung in Schwung mit den hochwertigen Winkelgetrieben von RS PRO. Unser umfangreiches Sortiment an Winkelgetrieben sorgt für reibungslose Richtungswechsel der Wellendrehung und bietet Ihnen die ideale Lösung für Ihre Anwendung. Mit verbesserten Filtern, die Ihnen helfen, das perfekte Getriebe zu finden, machen es unsere Winkelgetriebe einfach, Ihr System schnell in Betrieb zu nehmen. Vertrauen Sie bei der Kraftübertragung auf Winkelgetriebe von RS PRO. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>RS PROs metrische Winkelgetriebe ;/li> ;li>Hergestellt aus gehärtetem Stahl mit chemisch-schwarzer Oberfläche ;/li> ;li>Bohrungsgröße von 5 mm bis 16 mm ;/li> ;li>Abstandsmodul von 0,8 ;/li> ;li>16 bis 30 Zähne ;/li> ;li>Eingriffswinkel von 20° ;/li> ;li>Steigungswinkel von 45° ;/li> ;li>Stirnwinkel von 48° ;/li> ;li>Nennübersetzung von 1:1 ;/li> ;li>Zugfestigkeit von 569 N/mm² ;/li> ;/ul>. Varianten mit Innenbohrung - separat erhältlich. ;ul> ;li>5 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5803 521-5803 ;/li> ;li>8 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5825 521-5825 , ; 521-5831 521-5831 , ; 521-5847 521-5847 ;/li> ;li>10 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5869 521-5869 , ; 521-5875 521-5875 , ; 521-5881 521-5881 ;/li> ;li>12 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5897 521-5897 , ; 521-5904 521-5904 , ; 521-5926 521-5926 , ; 521-5932 521-5932 ;/li> ;li>14 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5948 521-5948 ;/li> ;li>16 mm - RS-Bestellnummer: ; 521-5954 521-5954 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Getriebewellen ;/li> ;li>Getriebe ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Bohrung:
10mm
Modul:
1.5
Getriebe Typ:
Gehrung
Material:
Stahl
Anzahl der Zähne:
25
Übersetzungsverhältnis nom.:
1:1
Teilung:
1.5mm
Druckwinkel:
20°
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, 5215869, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Kegelradgetriebe, RS PRO, SBM1525, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Mitre & Bevel Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.