| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5215746 Herst.-Nr.: 5215746 EAN/GTIN: 5056112029250 |
| |
|
| | |
| Außendurchmesser = 25.4mm Dichtungstyp = Wellendichtring Dichtungsmaterial = Kohlenstoffstahl Edelstahl
Pumpendichtung von RS PRO. Wenn Sie eine Ersatzdichtung für eine Rotationspumpe benötigen, hat RS PRO die ideale Lösung. Diese Pumpendichtung hat einen Außendurchmesser von 25,4 mm, eine einzelne Schraubenfeder mit Kohlenstoff-/Edelstahlflächen. Bei dem Produkt handelt es sich um eine direkt austauschbare Gleitringdichtung, die langlebig ist und in zahlreichen Wasser- und Tauchpumpenanwendungen eingesetzt wird. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ausführung mit einfacher Schraubenfeder und Gummibalg ;/li> ;li>Feste mechanische O-Ring-Dichtung ;/li> ;li>Werkstoff: Oberflächen aus Kohlenstoff/Edelstahl ;/li> ;li>Lange Lebensdauer ;/li> ;/ul>. Separat erhältlich. ;ul> ;li>Statische Dichtung von RS PRO (25,4 mm) - RS-Bestellnummer: ; 521-5752 521-5752 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Wasserpumpen ;/li> ;li>Unterwassermotor-Pumpen ;/li> ;li>Abwasser und Fäkalien ;/li> ;li>Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutische Industrie ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 25.4mm | Dichtungstyp: | Wellendichtring | Dichtungsmaterial: | Kohlenstoffstahl Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, rs pro dichtring, dichtring, dichtring aussendurchmesser 25mm, 5215746, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, RS PRO, MBV3025426NCSEAL, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals |
| | |
| |