Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schließfach, Türanzahl: 1 Stahl, Grau, 1800 mm x 450 mm x 450mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521475
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521475
EAN/GTIN:
     5056111911327
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Anzahl Türen = 1
Höhe Außen = 1800 mm
Breite Außen = 450 mm
Äußere Tiefe = 450mm
Material = Stahl
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Höhe Außen:
1800 mm
Breite Außen:
450 mm
Äußere Tiefe:
450mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, schließfach rs pro, einzel schließfach, 521475, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Spinde, RS PRO, M1551DGUGU00RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Lockers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,32*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 429,27*
€ 510,83
pro Kit
ab 2 Kits
€ 426,77*
€ 507,86
pro Kit
ab 5 Kits
€ 414,90*
€ 493,73
pro Kit
ab 10 Kits
€ 386,13*
€ 459,49
pro Kit
ab 500 Kits
€ 351,32*
€ 418,07
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG61
ab € 27,31*
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG33
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.