Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Industrieschrank, Türanzahl: 1 Stahl, Grau, 1800 mm x 300 mm x 450mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-521471
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     521471
EAN/GTIN:
     5056111911310
Suchbegriffe:
Industrie-Schrank
Industrieschrank
industrie schrank
Anzahl Türen = 1
Höhe Außen = 1800 mm
Breite Außen = 300 mm
Äußere Tiefe = 450mm
Material = Stahl
Farbe = Grau

RS PRO Industrieschränke - 1800H-Baustahl. RS PRO Industrieschließfächer sind Aufbewahrungseinheiten, die für den Einsatz in industriellen Umgebungen wie Fabriken, Lagern, Produktionsstätten und anderen Arbeitsplätzen konzipiert sind, an denen die Mitarbeiter eine sichere Aufbewahrung für persönliche Gegenstände und arbeitsbezogene Dinge benötigen. Diese Stahlschränke sind mit einer Pulverbeschichtung versehen, die das Wachstum von potenziell tödlichen Bakterien und Pilzen verhindert. RS PRO-Schließfächer sind so gebaut, dass sie den rauen Bedingungen und Anforderungen der Industrieumgebung standhalten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Die Schließfächer haben ein elegantes Aussehen und passen in jede Umgebung ;/li> ;li>Die Schränke sind vorgebohrt, sodass sie nach dem Aufstellen weiter verschachtelt werden können ;/li> ;li>Erhältlich mit 1 bis 6 Türen ;/li> ;li>Feste Hutablage ;/li> ;li>Kleiderhaken ;/li> ;li>Alle Stahlschränke werden mit einem antibakteriellen Schutz geliefert ;/li> ;li>Komplett montiert geliefert ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Bauunternehmer ;/li> ;li>Bauwesen ;/li> ;li>Fitnessstudios ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Höhe Außen:
1800 mm
Breite Außen:
300 mm
Äußere Tiefe:
450mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 521471, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Spinde, RS PRO, M12511GUGU00RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Lockers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,69*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 328,78*
€ 391,25
pro Kit
ab 2 Kits
€ 325,43*
€ 387,26
pro Kit
ab 5 Kits
€ 307,36*
€ 365,76
pro Kit
ab 10 Kits
€ 283,99*
€ 337,95
pro Kit
ab 500 Kits
€ 257,69*
€ 306,65
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG61
ab € 26,49*
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG33
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.