Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Dübel L. 24mm D. 5mm Kunststoff Gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RawlPlug Dübel L. 24mm D. 5mm Kunststoff Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-5213043
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-UNO-YEL-96-C
EAN/GTIN:
     5010445685002
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Farbe = Gelb
Länge = 24mm
Material = Kunststoff
Befestigungslochdurchmesser = 5mm

Für gekachelte Wände verwenden Sie die kleinste oder mittlere Schraubengröße. Rawlplug Uno TM Universalstecker. Dies ist der UNO Universal Plug Teil der UNO-Serie von leichten Fittings, mit denen Sie in jedem festen oder hohlen Grundmaterial arbeiten und befestigen können. Das Design des Wandsteckers bietet eine ausgezeichnete Erweiterung und maximalen Halt für eine gute Verankerung, und das Design umfasst eine Verdrehsicherung, sodass kein Drehen innerhalb des gebohrten Lochs möglich ist. Die auf den Stecker montierte Lippe ist eine Sicherheitskonstruktion, die verhindert, dass der Wandstecker weiter verrutscht, wenn er in ein Loch gesteckt wird, das größer als erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>UNO Universal-Befestigungsstecker. ;/li> ;li>Leichte bis mittelschwere Befestigung. ;/li> ;li>Zur Verwendung auf jedem festen und hohlen Hohlraumgrundmaterial. ;/li> ;li>Ausgezeichnet für den Einsatz mit unbekannten Substraten und Löchern. ;/li> ;li>Kurze Länge ist ein zusätzlicher Vorteil bei dünnen Wänden. ;/li> ;li>Maximale Ausdehnung und Griffigkeit. ;/li> ;li>100 % Verankerung durch geteilte Bauweise. ;/li> ;li>● Verdrehsicherung verhindert das Durchdrehen im Loch ;/li> ;li>Die montierte Lippe verhindert ein Verrutschen in übergroßen Löchern. ;/li> ;li>Aus Kunststoff ;/li> ;li>Verschiedene Farben verfügbar. ;/li> ;/ul>. Typische Befestigungsanwendungen. ;ul> ;li>Regale ;/li> ;li>Abhangdecken ;/li> ;li>Elektrische Anschlüsse ;/li> ;li>Kabelrinnen ;/li> ;li>Heizungskessel ;/li> ;li>Heizkörper ;/li> ;li>Beleuchtung ;/li> ;li>Badezimmer-Armaturen ;/li> ;li>Wirklich universell einsetzbar. ;/li> ;/ul>. Material, mit dem der UNO-Universal-Mauerwerkstecker kompatibel ist?. ;ul> ;li>Beton ;/li> ;li>Vollziegel ;/li> ;li>Kalksandstein massiv ;/li> ;li>Vertikal gelochter Tonblock ;/li> ;li>Hohler Kalksandstein ;/li> ;li>Porenbetonstein ;/li> ;li>Bauplatte ;/li> ;/ul>. UNO-Universalstecker erhältlich?. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 5213403 5213403 , 6 mm x 28 mm, Rot, Menge 288. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 5213100 5213100 , 6 mm x 28 mm, Rot, 1000 Stück. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 5213065 5213065 , 7 mm x 30 mm, braun, Menge 288. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 5213122 5213122 , 7 mm x 30 mm, Braun, Menge 1000. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 5213043 5213043 , 5 mm x 24 mm, Gelb, Menge 288. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 5213093 5213093 , 5 mm x 24 mm, Gelb, Menge 1000. ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 1542487 1542487 , 6 mm x 28 mm, Befestigungsstärke 55 mm, Rot, Menge 300. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542486 1542486 , 7 mm x 30 mm, Befestigungsstärke 60 mm, Braun, Menge 300. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542484 1542484 , mit Schraube, 6 mm x 28 mm, Rot, Menge 500. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 1542485 1542485 , mit Schraube, 7 mm x 30 mm, braun, Größe 350. ;/li> ;/ul>. Wie wird der UNO-Universalstecker verwendet?. ;ul> ;li>Bohren Sie ein Loch, um sicherzustellen, dass der richtige Durchmesser erforderlich ist. ;/li> ;li>Setzen Sie den UNO-Universalstecker ein, und schlagen Sie den Stecker mit einem Hammer vorsichtig in das gebohrte Loch. ;/li> ;li>Stecken Sie eine Schraube mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge in den Universalstopfen, und ziehen Sie sie bei Bedarf fest. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Länge:
24mm
Material:
Kunststoff
Befestigungslochdurchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, 5213043, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Dübel, RawlPlug, RUNOYEL96C, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Wall Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 288 Stück (ab € 0,03594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,05*
€ 17,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,84*
€ 17,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,01*
€ 15,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.