Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Grau, 7 Einschübe, 138mm x 138mm x 431mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-519582
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     519582
EAN/GTIN:
     5056111910573
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 7
Gehäusematerial = Kunststoff
Höhe = 138mm
Breite = 138mm
Tiefe = 431mm
Transparenter Einschübe = Nein
Einschubmaterial = Kunststoff
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Grau
Wandmontage = Nein

Die maximale sichere Belastbarkeit pro Regal beträgt 160 kg bei gleichmäßiger Verteilung in beide Richtungen, maximale Last je Gestell: 1200 kg. Außerdem müssen alle Regalböden mit Verstrebungen versehen werden. Diese müssen die Form eines Kreuzstrebenaufbaus oder eines Verkleidungskits an der Rückseite haben und mindestens eines von sechs Feldern muss damit ausgestattet sein. Die Schubladeneinheit passt nur in Regale mit einer Tiefe von 500 mm. Schubladeneinheiten. Aus stoßfestem Kunststoff mit einem integrierten Anschlag. Ideal für Kleinteile. Schubladenkit enthält 7 Schubladen mit Schildern und Teilern. Abmessungen (H x B x T): 138 x 138 x 431 mm.
Weitere Informationen:
Einschübe:
7
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
138mm
Breite:
138mm
Tiefe:
431mm
Transparenter Einschübe:
Nein
Einschubmaterial:
Kunststoff
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Grau
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 519582, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, DU3RSGW, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,64*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 225,50*
€ 268,35
pro Kit
ab 2 Kits
€ 221,49*
€ 263,57
pro Kit
ab 5 Kits
€ 214,52*
€ 255,28
pro Kit
ab 10 Kits
€ 206,40*
€ 245,62
pro Kit
ab 500 Kits
€ 179,64*
€ 213,77
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.