Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5194166
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPS1V221MPD
EAN/GTIN:
     5059043912400
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 4μA

Kondensatoren der Serie PS von Nichicon. Die Nichicon-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PS sind Polymerkondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit, die für bis zu 3000 Stunden ausgelegt sind. Die Kondensatoren der Serie PS bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrige Impedanz und hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 3000 Stunden Bleifreies Reflow-Lötverfahren Niedriger ESR. Großer Temperaturbereich Miniaturausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
4μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 220uf, 5194166, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPS1V221MPD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,39*
€ 4,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.