Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon PS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5193999
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPS1C222MHD
EAN/GTIN:
     5059043129167
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Kondensatoren der Serie PS von Nichicon. Die Nichicon-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PS sind Polymerkondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit, die für bis zu 3000 Stunden ausgelegt sind. Die Kondensatoren der Serie PS bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrige Impedanz und hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 3000 Stunden Bleifreies Reflow-Lötverfahren Niedriger ESR. Großer Temperaturbereich Miniaturausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 16v 2200uf, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 2200uf, 5193999, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPS1C222MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,44*
1 Tag
2945
1
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 1,86*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 2,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1C222
ab € 0,51*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1C222
ab € 0,49*
Ähnlich
CHEMI-CON
EKZE160ELL222MK25S
ab € 0,487*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR16V228M13X21
ab € 0,139*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1C222L
ab € 0,717*
Ähnlich
Panasonic
EEUEB1C222
ab € 0,571*
Ähnlich
Rubycon
16ZLJ2200M12.5X20
ab € 0,412*
Ähnlich
Rubycon
16ZL2200MEFC12.5X25
ab € 0,487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.