Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Schwimmerschalter Vertikal 200V, Direkt belastbar, -20°C → +80°C, mit 300mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-519236
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     519236
EAN/GTIN:
     5056111910351
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = PP
Kabellänge = 300mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Wechselspannung max. = 140V
Gleichspannung max. = 200V
Strom max. = 1 A

Miniatur-Schwimmerschalter von RS PRO. Dieser Schwimmerschalter von RS PRO ist ideal für Wasserspender, Tanküberwachungssysteme, Verkaufsautomaten, Kaffeemaschinen und Druckmaschinen. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen, sodass sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Sie sind sogar für den sicheren Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Welche Schutzart ist vorhanden? Dieser Schwimmerschalter ist gemäß IP67 geschützt. Wie werden sie befestigt? Dieser Schwimmerschalter von RS PRO kann oben oder unten in einem Tank montiert werden. Bei Montage mit dem Stiel nach oben wird die Betriebsfunktion umgekehrt. Welche Drähte sind vorhanden? Dieser Schwimmerschalter hat 300-mm-Drähte gemäß UL 1007 mit AWG 24 Bei welcher Temperatur arbeitet er? Sie können diesen Schwimmerschalter bei –20 °C bis +80 °C verwenden. Lieferbare Versionen: ( ; 519-236 519-236 ) – Schließer, 140 V ac, Ø 24 mm, Länge: 53 mm ( ; 519-242 519-242 ) – Schließer, 140 V ac, Ø 24 mm, Länge: 43 mm ( ; 519-232 519-232 ) – Schließer, 250 V ac, Ø 24 mm, Länge: 43 mm ( ; 519-248 519-248 ) – Schließer, 130 V ac, Ø 18 mm, Länge: 29,5 mm ( ; 519-258 519-258 ) – Schließer, 250 V ac, Ø 24 mm, Länge: 53mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
PP
Kabellänge:
300mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Wechselspannung max.:
140V
Gleichspannung max.:
200V
Strom max.:
1 A
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, rs pro schwimmer, schwimmerschalter, schwimmerschalter ip67, 519236, Automation, Sensoren, RS PRO, PLS041A3, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 4,19*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.