Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4mm Abgreifklemme Schwarz/Rot, 600V / 5A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5181069
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     99.00104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Klemmbacken rechtwinklig
Farbe = Schwarz/Rot
Nennstrom = 5A
Nennspannung = 600V
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Länge = 152mm

Beim Prüfen Strom führender Stromkreise darf die Sicherungsbelastbarkeit auf keinen Fall höher als der Nennwert sein, der für die jeweilige Prüfspitze angegeben ist. Flache Sicherheits-Prüfklemmen, 4 mm. Flacher Sicherheits-Prüfklemmensatz (je 1 rot und schwarz) für schnellen formschlüssigen Kontakt bei Spannungsmessungen Für Sammelschienenanwendungen geeignet Verstellbarer Anschlag 4 mm isolierte Sicherheitsbuchse für ummantelte 4 mm Stecker-/Messleitungen Erfüllt 600 V KAT. III, 5 A Prüfsteckverbinder: 0 .. 30 mm Gesamtlänge: 152 mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Klemmbacken rechtwinklig
Farbe:
Schwarz/Rot
Nennstrom:
5A
Nennspannung:
600V
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Länge:
152mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, multicontact abgreifklemme, klemmprüfspitze, krokodilklemmen rot/schwarz, 5181069, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Staubli, 9900104, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.