Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Flachstecker, 10,1 A @ 250 V ac, SPDT IP 6K7 1,18 N -40°C - +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-517797
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC2C-L1LC
EAN/GTIN:
     5059045483694
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 10,1 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 6K7
Schalt-Betätigungskraft = 1,18 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C

ENEC, UL. IP67 V4 Mikroschalter (DC2 10 A). IP67 V4-Mikroschalter (DC2 10 A) Abgedichtetes Betätigungselement gemäß IP67 Kontaktbelastbarkeit: 10 A Erhältlich mit verschiedenen Anschlüssen, einschließlich Leiterplattenmontage, Lot, Schnellverbindung (2,8 x 0,5 mm) Gehäusematerial PET/PBT (UL 94V-0) Betätigungselement aus POM (T85); PBT (T120) Silber-Nickel-Kontakte Betriebstemperaturbereich: -40 → 105 °C. Maximale Betriebstemperatur für vorverdrahtete Versionen: 105 °C. Kontaktkonfiguration: 1-poliger Umschalter Mechanische Lebensdauer >: 2 x 106 H x B x T (mm): 11,65 x 20 x 6,5 Abmessungen: H x B x T: 1,65 x 20 x 6,5 mm. Zulassungen ENEC, UL
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
10,1 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 6K7
Schalt-Betätigungskraft:
1,18 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 10a, ausschalter, ausschalter 1polig, 517797, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DC2CL1LC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2800
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.