Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Knopf-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, SPDT IP 6K7 1,96 N -40°C - +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-517646
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC3C-L1AA
EAN/GTIN:
     5059045478959
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 6K7
Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Hochspannungsstift
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C

IP67 V4 Mikroschalter (DC3 100 mA). Abgedichteter Schalter mit Schutzart IP67 Kontaktbelastbarkeit: 100 mA Erhältlich mit verschiedenen Anschlüssen, einschließlich Leiterplattenmontage, Lot, Schnellverbindung (2,8 x 0,5 mm) oder vorverdrahtetem Kabel (500 mm x 0,75 mm2) Gehäusematerial PET/PBT (UL 94V-0) Betätigungselement aus POM (T85); PBT (T120) Silber-Nickel-Kontakte Betriebstemperaturbereich: -40 → 105 °C. Maximale Betriebstemperatur für vorverdrahtete Versionen: 105 °C. Mechanische Lebensdauer >: 2 x 106 H x B x T (mm): 11,65 x 20 x 6,5. Zulassungen ENEC; UL
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 6K7
Schalt-Betätigungskraft:
1,96 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Hochspannungsstift
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter ip67 zf, ausschalter, ausschalter ip67, 517646, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DC3CL1AA, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 2,05*
1000
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 2,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,47*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.