Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Knopf-Betätiger verdrahtet, 10,1 A @ 250 V AC, 1-poliger Umschalter IP 6K7 3,33 N -40°C - +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-517545
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC2C-C3AA
EAN/GTIN:
     5059045482437
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 10,1 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 6K7
Schalt-Betätigungskraft = 3,33 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
10,1 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 6K7
Schalt-Betätigungskraft:
3,33 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 10a stößel, ausschalter, ausschalter ip67, 517545, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DC2CC3AA, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,58*
1
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,79*
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 7,83*
1 Tag
190
1
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,71*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,34*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,47*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.