Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM339AD, Open Collector 1.3μs 4-Kanal SOIC 14-Pin 3 → 28 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LM339AD, Open Collector 1.3μs 4-Kanal SOIC 14-Pin 3 → 28 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5171882
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM339AD
EAN/GTIN:
     5059042797022
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
ti komparator
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 28 V
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Länge = 8.65mm
Breite = 3.91mm
Höhe = 1.58mm
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V

Vierfach-Komparatoren der Familie LMX39/LM2901. LM139, LM239, LM339 und LM2901 von Texas Instruments sind Vierfach-Spannungskomparatoren mit differenziellem Eingang für den Betrieb über eine einzelne Stromversorgung über einen breiten Spannungsbereich. Der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst Masse und die Geräte verfügen über Open-Collector-Ausgänge.
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 28 V
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Länge:
8.65mm
Breite:
3.91mm
Höhe:
1.58mm
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Weitere Suchbegriffe: comparator, 5171882, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LM339AD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.