Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LP311D, Open Collector/Emitter 1.2μs 1-Kanal SOIC 8-Pin 5 → 28 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LP311D, Open Collector/Emitter 1.2μs 1-Kanal SOIC 8-Pin 5 → 28 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5171567
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP311D
EAN/GTIN:
     5059042784701
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Collector/Emitter
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 1.2µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.91mm
Höhe = 1.58mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Komparatoren der Serie LP in Energiesparversion
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector/Emitter
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
1.2µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.91mm
Höhe:
1.58mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator, 5171567, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LP311D, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 2,06*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.