Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Rot, 9 Fächer, 43mm x 240mm x 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515574
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     515574
EAN/GTIN:
     5056112283324
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 9
Höhe = 43mm
Breite = 240mm
Tiefe = 195mm
Material = Polypropylen
Farbe = Rot

Bauelemente-Kästen, feste Unterteilung, hochstabil. Lagerkästen aus Block-Polymer mit transparentem Deckel, für erweiterte Temperaturbereiche Mit starken Scharnieren und Schiebeverschlüssen Verbesserte Schlagfestigkeit unter +5°C Beständig gegen Säuren, Lösungsmittel und Öle Zur Aufbewahrung von Ersatzteilen, Schrauben und elektronischen Kleinteilen für Monteure und Service-Techniker
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
9
Höhe:
43mm
Breite:
240mm
Tiefe:
195mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 515574, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, 108447, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,70*
Zubehör
Avery
L6012-20
ab € 18,34*
Zubehör
RS Pro
514830
ab € 6,24*
Zubehör
RS Pro
4453903
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.