Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Rot, 7 Fächer, 32mm x 175mm x 143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     515552
EAN/GTIN:
     5056112283300
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 7
Höhe = 32mm
Breite = 175mm
Tiefe = 143mm
Material = Polypropylen
Farbe = Rot

Bauelemente-Kästen, feste Unterteilung, hochstabil. Lagerkästen aus Block-Polymer mit transparentem Deckel, für erweiterte Temperaturbereiche Mit starken Scharnieren und Schiebeverschlüssen Verbesserte Schlagfestigkeit unter +5°C Beständig gegen Säuren, Lösungsmittel und Öle Zur Aufbewahrung von Ersatzteilen, Schrauben und elektronischen Kleinteilen für Monteure und Service-Techniker
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
7
Höhe:
32mm
Breite:
175mm
Tiefe:
143mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 515552, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, 108409, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,70*
Zubehör
Avery
L6012-20
ab € 18,34*
Zubehör
RS Pro
514830
ab € 6,21*
Zubehör
RS Pro
4453903
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.