Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J Netzkabel, 3-adrig Grau x 1,5 mm² /Ø 8.4mm 19 A 50m, 500 V, PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5154332
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000003
EAN/GTIN:
     4044774725307
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Grau
Länge = 50m
Nennstrom = 19 A
Außendurchmesser = 8.4mm
Betriebsspannung = 500 V
Litzentyp = Fest
Isoliermaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
50m
Nennstrom:
19 A
Außendurchmesser:
8.4mm
Betriebsspannung:
500 V
Litzentyp:
Fest
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 3x1,5mm² feuchtraumleitung 100m, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, 5154332, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 16000003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 133,75*
1 Tag
170
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 133,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 105,87*
€ 133,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 156,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,07*
€ 185,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,62*
€ 182,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,06*
€ 172,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,49*
€ 160,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,75*
€ 144,88
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,435* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.