Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J Netzkabel, 5-adrig Grau x 1,5 mm² /Ø 9.9mm 19 A, 100m, 300/500 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5154275
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000023-2
EAN/GTIN:
     5059039231843
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Nennstrom = 19 A
Mantelmaterial = PVC
Betriebsspannung = 300/500 V
Litzentyp = Fest
Aderlitzen = 1,38 mm

IEC 60332-1-2, VDE, CE. Installationsleitung NYM-J. Das NYM-J-Kabel von Lapp ist ein weit verbreitetes Installationskabel, das häufig in der privaten und gewerblichen Elektroinstallation zu finden ist. Das Kabel mit PVC-Mantel ist für den Einsatz in Putz, Mauerwerk und Beton konzipiert und ist ein gängiger Standard in Bau und InstandhaltungDas Kabel besteht aus einer Einzeladern aus reinem Kupfer mit PVC mit einer Füllmasse über der Aderendhülse. Der PVC-Mantel ist schwer entflammbar und robust, so dass das Kabel in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen und sogar im Freien, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, eingesetzt werden kann.Das Kabel darf nicht zum direkten Einbetten in Rüttel- oder Stampfbeton verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus reinem Kupfer PVC-basierte Ummantelung Kabelführung oben, unten, bündig und in Nischen Anwendungen Das NYM-J-Kabel wird häufig in Festinstallationen im privaten und gewerblichen Bereich verwendet, typischerweise beim Verlegen von Steckdosen an das Stromnetz. Es ähnelt dem NYY-J-Kabel, das für die gleichen Anwendungen verwendet wird, ist aber auch für den Außeneinsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Nennstrom:
19 A
Mantelmaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300/500 V
Litzentyp:
Fest
Aderlitzen:
1,38 mm
Weitere Suchbegriffe: nym-j 5x1,5mm² 100m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, 5154275, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 160000232, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,96*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,3896* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 415,08*
€ 493,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 409,54*
€ 487,35
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 392,44*
€ 467,00
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 365,62*
€ 435,09
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 338,96*
€ 403,36
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.