| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5151844 Herst.-Nr.: T0058732836N EAN/GTIN: 4003019059102 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolbendüse Zur Verwendung mit = WSF P/P8 Lötkolben
Steuergerät, Lötkolben WSFP 5 / 8, Vorschubeinheit WSF 2, Lötkolbenablage AK 5. Bitte beachten Sie, dass der Lötdraht nicht im Lieferumfang dieser Lötstation enthalten ist. Warum probieren Sie nicht einmal den Lötdraht ; 756-8884 756-8884 der Marke RS?. Lötdraht-Vorschubsysteme WSF 81D. Lötdraht-Vorschubsysteme mit zwei Betriebsmodi, für automatische und permanente Zinnzuführung Digitales Steuergerät, für Lötkolbenregelung und Vorschub-Steuerung Im Grundzustand hart geerdet Automatische Abstimmung des Antriebes auf den Drahtdurchmesser Mit Halter für Zinnrollen bis 1kg Antistatische WSF-Lötkolben mit Fingerschalter und beweglichem Heizelement WSF 81D5 - 5 28 206 99 - Draht-Ø 0,5 bis 0,8mm WSF 81D8 - 5 28 226 99 - Draht-Ø 0,8 bis 1,5mm Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolbendüse | Zur Verwendung mit: | WSF P/P8 Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, lötkolben weller professional, lötkolben, 5151844, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Weller, T0058732836N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| |