Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 480 Sekundenkleber Cyanacrylat Flüssig Schwarz, Flasche 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-514593
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE® 480
EAN/GTIN:
     5060641275095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Klebstofftyp = Cyanacrylat
Verpackungseinheit = 20 g
Handelsname = Loctite 480
Produktform = Flüssig
Farbe = Schwarz
Gebinde Typ = Flasche
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leichter/kein Geruch = Nein
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Cyanacrylat
Verpackungseinheit:
20 g
Handelsname:
Loctite 480
Produktform:
Flüssig
Farbe:
Schwarz
Gebinde Typ:
Flasche
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leichter/kein Geruch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 20 g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 514593, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, LOCTITE®480, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.