Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Schwarz 1.14g/cm³, Ø 60mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514382
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     514382
EAN/GTIN:
     5056111909362
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 60mm
Dichte = 1.14g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Betriebstemperatur max. = +160°C
Ausdehnung = 25%

Nylon 6
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
60mm
Dichte:
1.14g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Ausdehnung:
25%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, nylon rundstab 50 x1000, nylon rundprofil, rundstab schwarz, 514382, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.