Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR
PR
PR
Artikel-Nr.:
     108EL-5128793
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWF 50031-122-10
EAN/GTIN:
     5055160001393
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Laser
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja

Laser-Wanderstiefel, schwarz. Diese DEWALT Laserschutzstiefel haben eine Zehenkappe aus Stahl mit 200 Joule, die Ihre Füße in gefährlichen Umgebungen schützt, aber auch für Komfort ausgelegt ist. Das Mesh- und Lederobermaterial sorgt für ein geringes Gewicht und Flexibilität und bietet weniger Ermüdung des Fußes, maximalen Komfort und extreme Strapazierfähigkeit und Sicherheit. Der gepolsterte Schuhkragen und die Zunge sowie die Innensohle sorgen dafür, dass diese Laserschutzstiefel bequem zu tragen sind und zudem über eine antibakterielle Komfortinnensohle mit Dual-Density-Sitzfläche für Stoßdämpfung verfügen. Das Mesh-Gewebe sorgt dafür, dass die Luft zu Ihren Füßen gelangt und sie atmungsaktiv bleibt, so dass Sie sie für längere Zeit anbehalten können, was Sie produktiver macht. Diese Stiefel haben eine Stahlmittelsohle für Unterfußschutz und sind in den Größen 6 bis 12 in Großbritannien erhältlich. Sicherheitsschuhe und Sicherheitsstiefel sind in einigen Arbeitsbereichen wie Bau, Lagerung, Fabriken und Küchen wichtige Schuhe. Sie schützen Ihre Füße und helfen, Verletzungen zu ihnen von fallenden Gegenständen oder von Kompression zu verhindern. Sicherheitsschuhe gibt es in vielen Stilen und Größen, und traditionelle Sicherheitsschuhe sind aus Stahl getoppt, aber heutzutage können sie aus Materialien wie Thermoplasten und Aluminium hergestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. Vollnarbiges Leder Mesh-Fütterung Spritzguss-Polyurethan / TPU-Außensohle Antibakterielle Einlegesohle mit doppelter Dichte Leicht und flexibel Außensohle widerstandsfähig gegen Benzin, Chemikalien,
Weitere Informationen:
Serie:
Laser
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz, Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,78*
€ 111,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,78*
€ 104,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,50*
€ 96,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.