Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herga Differenz Drucksensor 5.36psi bis 1.24mbar, für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herga Differenz Drucksensor 5.36psi bis 1.24mbar, für Luft
Herga Differenz Drucksensor 5.36psi bis 1.24mbar, für Luft
Herga Differenz Drucksensor 5.36psi bis 1.24mbar, für Luft
Herga Differenz Drucksensor 5.36psi bis 1.24mbar, für Luft
Artikel-Nr.:
     108EL-5117355
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6101-0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 5.36psi
Druckanzeige max. = 1.24mbar
Medium = Luft
Versorgungsspannung = 125 Vac
Gehäusematerial = Glasfaser
Betriebstemperatur min. = -40°C

Ultrakleiner Druckschalter. Druckschalter für ultrakleinen Niederdruck Schmale Bauweise, daher ideal zur Überwachung von Luftströmungen und Lüftern CE-Kennzeichnung Verbindung der Luftleitungen mit 4,75mm und 6mm Anschluss mit Doppelbartverriegelung
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
5.36psi
Druckanzeige max.:
1.24mbar
Medium:
Luft
Versorgungsspannung:
125 Vac
Gehäusematerial:
Glasfaser
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, herga differenzdrucksensor, druckluftschalter, druckluftschalter herga, 5117355, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Herga, 61010028, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.