Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker ServiceJunior 400 Druckmessgerät Prozessanschluss unten Digital 0bar → 400bar 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5116712
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCJN-KIT-400
EAN/GTIN:
     5060641292023
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 400bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Digital
Anschlussgröße = 1/4"
Druckbereich = 0 → 400bar

1 digitales Messgerät 1 Adapter G1/4 BSPP EMA-3, M16 x 2,0 1 Adapter EMA-3/3, M16 x 2 - M16 x 2,0 1 Gerätekoffer 1 Testschlauch von 1500 mm Länge 1 x Benutzerhandbuch. Hydraulisches Servicekit Junior. Das ServiceJunior Druck-Kit von Parker ist ein einfach zu verwendendes, erschwingliches digitales Manometer, das hervorragende Leistung und Haltbarkeit bietet. Das Display mit Hintergrundbeleuchtung mit Balkendiagramm und 4 Stellen ist leicht abzulesen und ermöglicht einfache Bedienung. Eigenschaften und Vorteile. Druckanschluss mit G1/4 zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde (BSPP) Integrierte Batterie mit 1500 Stunden Lebenszyklus Temperaturbereich von 0°C bis +50°C Genauigkeit typischerweise: 0,5 % FS/max. Eigenschaften und Vorteile 4,5-stelliges Display mit Hintergrundbeleuchtung Speicherfunktion für Spitzenwerte Druckmesszelle mit Scanrate von 10 ms Einfache Bedienung Stabil Drehbares Display Versorgung über 2 AA-Batterien IP67 EN 60529. Anwendungsbereich. Die ServiceJunior-Druckprüf-Kits sind geeignet für verschiedene Anwendungen einschließlich: Mobile Geräte Kühlanlagen Industrielle Hydrauliksysteme Flüssigkeits- oder Luftsystem-Wartung und Fehlersuche
Weitere Informationen:
Druck max.:
400bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Digital
Anschlussgröße:
1/4"
Druckbereich:
0 → 400bar
Weitere Suchbegriffe: Manometer, manometer g1/4 digital, druck messgerät, druckanzeige digital, 5116712, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Parker, SCJNKIT400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 402,24*
€ 479,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,31*
€ 502,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,31*
€ 568,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,40*
€ 534,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,77*
€ 501,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.