Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 22.5cm³ / bis 250bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 22.5cm³ / bis 250bar
Artikel-Nr.:
     108EL-5115747
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0510725112
EAN/GTIN:
     5059040010062
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Verdrängung = 22.5cm³
Betriebsdruck max. = 250bar
Drehzahl min = 500U/min
Serie = AZP
Drehrichtung = Rechtsdrehend
Drehzahl max = 3500U/min
Drehzahl bei max. Druck = 700U/min
Gehäuseabmessungen = 126.5 x 87 x 112mm
Gewicht = 4.2kg
Gehäusehöhe = 112mm
Gehäuselänge = 126.5mm
Gehäusebreite = 87mm

Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit gemäß NAS-1638, Klasse 10. Um dies zu erreichen empfehlen wir einen Filter mit minimaler Beständigkeitsrate von B ;sub>20 ;/sub> ≥100. Für eine lange Lebensdauer wird Filtration gemäß NAS 1638, Klasse 9 empfohlen – dies ist mit einer Filterbeständigkeitsrate von B ;sub>10 ;/sub>≥100 erzielbar. Selbstansaugende Außenzahnradpumpe, 1:8 konische Welle. Neues Prinzip für die Gehäuseabdichtung, das für eine lange Lebensdauer des Gehäuses sorgt Lange Lebensdauer für Dichtungen, selbst bei maximaler Temperatur Gleitlager für hohe Lasten Monoblock-Lager Einfache und robuste Bauweise Neues Prinzip der hydrostatischen Seitenabstandskompensation
Weitere Informationen:
Verdrängung:
22.5cm³
Betriebsdruck max.:
250bar
Drehzahl min:
500U/min
Serie:
AZP
Drehrichtung:
Rechtsdrehend
Drehzahl max:
3500U/min
Drehzahl bei max. Druck:
700U/min
Gehäuseabmessungen:
126.5 x 87 x 112mm
Gewicht:
4.2kg
Gehäusehöhe:
112mm
Gehäuselänge:
126.5mm
Gehäusebreite:
87mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 5115747, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Zahnradpumpen, Bosch Rexroth, 0510725112, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Gear Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,93*
€ 494,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,48*
€ 398,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.