Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 11cm³ / bis 250bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 11cm³ / bis 250bar
Artikel-Nr.:
     108EL-5115680
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0510525022
EAN/GTIN:
     5060641267465
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Verdrängung = 11cm³
Betriebsdruck max. = 250bar
Drehzahl min = 500U/min
Serie = AZP
Drehrichtung = Rechtsdrehend
Drehzahl max = 4000U/min
Drehzahl bei max. Druck = 700U/min
Gehäuseabmessungen = 96.6 x 90 x 118mm
Gehäusehöhe = 118mm
Gehäuselänge = 91.6mm
Gehäusebreite = 90mm

Bedienungsanleitung. Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit gemäß NAS-1638, Klasse 10. Um dies zu erreichen empfehlen wir einen Filter mit minimaler Beständigkeitsrate von B ;sub>20 ;/sub> ≥100. Für eine lange Lebensdauer wird Filtration gemäß NAS 1638, Klasse 9 empfohlen – dies ist mit einer Filterbeständigkeitsrate von B ;sub>10 ;/sub>≥100 erzielbar. Selbstansaugende Außenzahnradpumpe, 1:5 konische Welle. Gleitlager für Hochlastanwendungen Zur Unterstützung bei der Installation ist eine Serie von Flanschverbindungen für den Rohranschluss in rechtwinkligem Muster separat erhältlich Alle Befestigungen werden komplett mit Befestigungsschrauben, O-Ring, Schneidring und die Sicherungsmutter geliefert
Weitere Informationen:
Verdrängung:
11cm³
Betriebsdruck max.:
250bar
Drehzahl min:
500U/min
Serie:
AZP
Drehrichtung:
Rechtsdrehend
Drehzahl max:
4000U/min
Drehzahl bei max. Druck:
700U/min
Gehäuseabmessungen:
96.6 x 90 x 118mm
Gehäusehöhe:
118mm
Gehäuselänge:
91.6mm
Gehäusebreite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 5115680, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Zahnradpumpen, Bosch Rexroth, 0510525022, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Gear Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900321448
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.