Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 8.2cm³ / bis 250 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 8.2cm³ / bis 250 bar
Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 8.2cm³ / bis 250 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-5115674
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0510425022
EAN/GTIN:
     5060641254564
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Verdrängung = 8.2cm³
Betriebsdruck max. = 250 bar
Drehzahl min = 700U/min
Serie = AZP
Drehrichtung = Rechtsdrehend
Drehzahl max = 4000U/min
Drehzahl bei max. Druck = 1000U/min
Gehäuseabmessungen = 91.6 x 90 x 118mm
Gehäusehöhe = 118mm
Gehäuselänge = 91.6mm
Gehäusebreite = 90mm

Außen-Zahnradpumpen. Selbstansaugende Zahnradpumpen mit einem nominalen Fördervolumen von 4cm ;sup>3 ;/sup>/U bis 8,2cm ;sup>3 ;/sup>/U und maximalen Förderdrücken bis 250bar. Die ebene Tragfläche ermöglicht hohe Belastungen. Lieferung mit Informationsblatt. Zur Unterstützung der Installation sind Fitting-Flanschen für den Rohranschluß in rechtwinkliger Form separat lieferbar. Die Fittings werden mit Montageschrauben, O-Ring, Schneidring und Befestigungsmutter geliefert. Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Flüssigkeit nach NAS 1638 Klasse 10. Um dies sicherzustellen, empfehlen wir einen Filter mit einer Rückhaltung von mindestens ;i>B ;/i> ;sub>20 ;/sub>≥100. Um eine längere Betriebslebensdauer zu erreichen, empfehlen wir Klasse 9 NAS 1638. Dieses ist erreichbar mit einem Filter mit der Rückhalterate ;i>B ;/i> ;sub>10 ;/sub>≥100.
Weitere Informationen:
Verdrängung:
8.2cm³
Betriebsdruck max.:
250 bar
Drehzahl min:
700U/min
Serie:
AZP
Drehrichtung:
Rechtsdrehend
Drehzahl max:
4000U/min
Drehzahl bei max. Druck:
1000U/min
Gehäuseabmessungen:
91.6 x 90 x 118mm
Gehäusehöhe:
118mm
Gehäuselänge:
91.6mm
Gehäusebreite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 5115674, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Zahnradpumpen, Bosch Rexroth, 0510425022, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Gear Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900321448
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.