Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 4cm³ / bis 280 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 4cm³ / bis 280 bar
Bosch Rexroth AZP Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 4cm³ / bis 280 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-5115652
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0510225006
EAN/GTIN:
     5059040010024
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Verdrängung = 4cm³
Betriebsdruck max. = 280 bar
Drehzahl min = 1000U/min
Serie = AZP
Drehrichtung = Rechtsdrehend
Drehzahl max = 4000U/min
Drehzahl bei max. Druck = 1200U/min
Gehäuseabmessungen = 85 x 90 x 120mm
Gewicht = 3.2kg
Gehäusehöhe = 120mm
Gehäuselänge = 85mm
Gehäusebreite = 90mm

Außen-Zahnradpumpen. Selbstansaugende Zahnradpumpen mit einem nominalen Fördervolumen von 4cm ;sup>3 ;/sup>/U bis 8,2cm ;sup>3 ;/sup>/U und maximalen Förderdrücken bis 250bar. Die ebene Tragfläche ermöglicht hohe Belastungen. Lieferung mit Informationsblatt. Zur Unterstützung der Installation sind Fitting-Flanschen für den Rohranschluß in rechtwinkliger Form separat lieferbar. Die Fittings werden mit Montageschrauben, O-Ring, Schneidring und Befestigungsmutter geliefert. Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Flüssigkeit nach NAS 1638 Klasse 10. Um dies sicherzustellen, empfehlen wir einen Filter mit einer Rückhaltung von mindestens ;i>B ;/i> ;sub>20 ;/sub>≥100. Um eine längere Betriebslebensdauer zu erreichen, empfehlen wir Klasse 9 NAS 1638. Dieses ist erreichbar mit einem Filter mit der Rückhalterate ;i>B ;/i> ;sub>10 ;/sub>≥100.
Weitere Informationen:
Verdrängung:
4cm³
Betriebsdruck max.:
280 bar
Drehzahl min:
1000U/min
Serie:
AZP
Drehrichtung:
Rechtsdrehend
Drehzahl max:
4000U/min
Drehzahl bei max. Druck:
1200U/min
Gehäuseabmessungen:
85 x 90 x 120mm
Gewicht:
3.2kg
Gehäusehöhe:
120mm
Gehäuselänge:
85mm
Gehäusebreite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 5115652, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Zahnradpumpen, Bosch Rexroth, 0510225006, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Gear Pumps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 223,41*
€ 258,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,30*
€ 290,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,90*
€ 299,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900321448
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.