Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate M80 PCB Steckverbinder-Satz, Verbinder-Kit 4-poliges SIL-Buchsengehäuse, Crimpkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511339
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-8990405
EAN/GTIN:
     5059041524971
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
harwin buchsengehäuse
Settyp = Verbinder-Kit
Set beinhaltet = 4-poliges SIL-Buchsengehäuse, Crimpkontakte
Seriennummer = M80

Zugelassen gemäß BS9525-F0033 und CECC-75101-008. Kabelbuchsensteckverbindersätze Datamate L-Tek von Harwin. Handelsübliche Datamate J-Tek-Kabelbuchsensteckverbindersätze mit niedriger Frequenz mit einer kompakten Bauweise mit 2-mm-Rastermaß, die hohe Zuverlässigkeit nach Industriestandard bieten. Diese Datamate L-Tek-OTS-Kabelbuchsen wurden für Militär-, Luft- und Raumfahrt- und High-End-Anwendungen entwickelt und werden international in COTS-Programmen eingesetzt. Die Gehäuse dieser Datamate J-Tek-Kabelbuchsen sind vollständig ummantelt für Kontaktschutz und verfügen über Ausrichtungsfunktionen zum Schutz gegen falsches Stecken. Diese Datamate J-Tek-Kabelsteckverbinder verfügen über Crimpkontakte aus Berylliumkupfer mit einer 4-Finger-Bauweise, durch die sie extremen Temperaturbereichen und starken Vibrationen und Stößen standhalten können. Jedes Datamate J-Tek-Kabelsteckverbinderkit besteht aus einem Gehäuse und losen Crimpkontakten, die von hinten einsetzbar sind. Die Teilenummern M80-888-xxxx und M80-898-xxx verfügen über eine kleine Bohrung für einen Drahtgrößenbereich von 24–28 AWG. Die Teilenummern M80-889-xxxx und M80-899-xxx verfügen über eine große Bohrung für einen 22-AWG-Draht. Typische Anwendungen für diese Datamate Mix-Tek-Steckverbinder umfassen Raumfahrt und Luftfahrt, Militär, Daten- und Telekommunikation, Medizin, Handgeräte und industrielle Geräte, Robotik, Öl und Gas.
Weitere Informationen:
Settyp:
Verbinder-Kit
Set beinhaltet:
4-poliges SIL-Buchsengehäuse, Crimpkontakte
Seriennummer:
M80
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, 511339, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattensteckverbinder Sets, HARWIN, M808990405, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 4,64*
2 Tage
164
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 5,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 3,37*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 3,47*
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 138,86*
Zubehör
Harwin
M80-8820442
ab € 1,92*
Zubehör
Harwin
M80-8420442
ab € 2,04*
Zubehör
Harwin
M80-9240099
ab € 30,32*
Zubehör
Harwin
M22520/2-01
ab € 741,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.