| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5108604 Herst.-Nr.: 951RROD EAN/GTIN: 5056112025719 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Schutzart = IP65 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 20mA Intensität = 4 x 3000mcd Länge = 60mm
LED-Signalleuchten Sloan 22 mm IP65, Serie 951. Gekapselte LED-Signalleuchten für Rückwandmontage. Sichtbar auch in direktem Sonnenlicht aufgrund der vier integrierten LEDs mit hoher Helligkeit. Schlag- und schwingungsfest. Äußerst lange Lebensdauer: ; 100.000 Stunden. Energieeinsparungen: Leistungsaufnahme nur 20 mA. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Schutzart: | IP65 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 4 x 3000mcd | Länge: | 60mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 5108604, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Sloan, 951RROD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |