| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5108575 Herst.-Nr.: 951RROB EAN/GTIN: 5056112025696 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Blendenform = Erhaben Nennstrom = 20mA Intensität = 4 x 3000mcd
LED-Signalleuchten Sloan 22 mm IP65, Serie 951. Gekapselte LED-Signalleuchten für Rückwandmontage. Sichtbar auch in direktem Sonnenlicht aufgrund der vier integrierten LEDs mit hoher Helligkeit. Schlag- und schwingungsfest. Äußerst lange Lebensdauer: ; 100.000 Stunden. Energieeinsparungen: Leistungsaufnahme nur 20 mA. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Erhaben | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 4 x 3000mcd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 5108575, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Sloan, 951RROB, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |