| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5108317 Herst.-Nr.: 418-6033-15P0501-04 EAN/GTIN: 5059041914833 |
| |
|
| | |
| Gender = LWL-Steckverbinder Gehäusegröße = 15 MIL Standard = MIL-DTL-38999 Serie = TV Leitung inklusive = Ja Finish = Zink Kobalt über Nickel Farbe = Grün Seriennummer = 418
MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Staubschutzkappe für Rundsteckverbinder (braunoliv). Die Staubschutzkappen wurden entwickelt, um für die Amphenol-Rundsteckverbinder der Serie MIL-DTL-D38999 zu passen. Braunoliv, mit Zink-Kobalt überzogene Nickeloberfläche Weitere Informationen: | | Gender: | LWL-Steckverbinder | Gehäusegröße: | 15 | MIL Standard: | MIL-DTL-38999 | Serie: | TV | Leitung inklusive: | Ja | Finish: | Zink Kobalt über Nickel | Farbe: | Grün | Seriennummer: | 418 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5108317, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 418603315P050104, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |